電源内蔵型 高天井用照明

電源内蔵型 高天井用照明 - ODELIC(オーデリック)電源内蔵型 高天井用照明 - ODELIC(オーデリック)電源内蔵型 高天井用照明 - ODELIC(オーデリック)電源内蔵型 高天井用照明 - ODELIC(オーデリック)電源内蔵型 高天井用照明 - ODELIC(オーデリック)電源内蔵型 高天井用照明 - ODELIC(オーデリック)電源内蔵型 高天井用照明 - ODELIC(オーデリック)電源内蔵型 高天井用照明 - ODELIC(オーデリック)

軽量に、高効率に進化したLED高天井用照明

長さ(mm)264幅(mm)255高さ(mm)286種類高天井用照明 電源内蔵型電圧(V)100/200/242角度(°)傾斜天井対応:35本体アルミ平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(透明)ランプの種類LED一体型光源寿命60000時間ワイヤー落下防止ワイヤー付入数1台光色昼白色グリーン購入法適合内容量1台
全8種類を絞り込む
質量(kg)
定格消費電力(W)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
備考
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00727338XL501061BC2.3※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。168.2(固有)190.2171/174/180(100V/200V/242V)
169,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00727347XL501062BC2.3※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。115.2(固有)190.9117/118/124(100V/200V/242V)
114,000
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00727356XL501063BC2.1※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。83.7(固有)191.186/86/90(100V/200V/242V)
93,800
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00727365XL501064BC2※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。59.7(固有)184.261/62/66(100V/200V/242V)
72,000
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00727381XL5010612.3※調光器・信号線別売168.2(固有)190.2171/174/180(100V/200V/242V)
163,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00727390XL5010622.2※調光器・信号線別売115.2(固有)190.9117/118/124(100V/200V/242V)
108,000
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00727399XL5010632.1※調光器・信号線別売83.7(固有)191.186/86/90(100V/200V/242V)
87,800
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00727408XL5010642※調光器・信号線別売59.7(固有)184.261/62/66(100V/200V/242V)
66,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする