曜日別特売

ホンダ N-VAN用 8インチカーナビゲーション用インストレーションセット

ホンダ N-VAN用 8インチカーナビゲーション用インストレーションセット - カナテクス

オーディオレス車(ナビ装着用スペシャルパーケージ付車含む)に、市販8インチカーナビゲーションを取付けるキットです。

型式JJ1、JJ2タイプオーディオレス車(ナビ装着用スペシャルパーケージ付車含む)メーカーホンダ適合サイズ取付け可能:8インチカーナビ用年式R6/4~現在車種N-VAN構成部品パネル、ブラケット、電源コード(24P)、リバース/パーキング用コード(20P)、変換コード(24P⇔8P)、アンテナプラグ変換コード(CE)、その他内容量1台
注意
※キット同梱のパネル窓口は、幅193mm×高さ124mmです。
※アルパイン/クラリオン/ケンウッド/パイオニア/三菱製の8インチナビゲーションが取付けできます。
※市販のパイオニア製8インチナビゲーションの取付けには別売のパイオニア製カーナビゲーション用電源ケーブル「AX-P16A」が必要となります。
※市販のアルパイン製8インチナビゲーションの取付けには別途アルパイン製カーナビ用電源コード「KCE-X088」または「KCE-GPH16」が必要となります。
※市販のケンウッド製8インチナビゲーションは機種によっては電源コードが付属されていない場合があります。付属されていない場合は別途ご用意下さい。
※ステアリングスイッチ付車は、取付ける市販カーAVによってはスイッチがご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。
※ステアリングスイッチ付車は、本キット付属の「リバース/パーキング用コード」にあるステアリングスイッチ用配線を使用することにより「オンフック」「オフフック」「発話」ボタンを含めた8ボタンが使用可能になります。スイッチの設定方法については、各カーAVメーカーへご確認ください。
※ナビ装着用スペシャルパーケージ付車のバックカメラは使用ができなくなります。ただし、市販の「変換アダプター」等を使用することによりバックカメラの使用ができる場合があります。
※ナビ装着用スペシャルパッケージなし車の場合は、本キット付属の「変換コード(24P⇔8P)」は使用しません。
※ディーラーオプションのインターナビシステム付車は、市販カーAVに交換取付けするとホンダインターナビシステムの機能が使用できなくなります。
※ディーラーオプションの8インチナビゲーション付車には取付けできません。
※車両側取付部の傾斜角度が33°あるため、市販カーAVの機種によっては取付けできない場合がありますので、各カーAVメーカにご確認ください。
※取付時にダッシュ内を切り取り加工する必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00733507TBX-H015
21,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする