曜日別特売

ALAUNEN ウオッシュバッグ

ALAUNEN ウオッシュバッグ - SOFT99ALAUNEN ウオッシュバッグ - SOFT99ALAUNEN ウオッシュバッグ - SOFT99ALAUNEN ウオッシュバッグ - SOFT99

ボディにやさしいフリース洗車スポンジ!ゴロゴロ入ったザク切りスポンジが生み出す驚きの泡立ちと泡切れ!
洗浄面に表裏異なる素材を採用することで、用途に応じた洗浄を可能にした高性能洗車スポンジ。
表面にはポリエステル100%のフリース生地を採用、やわらかな手触りと高い保水力で愛車を優しく撫で洗う”フリース洗車”を体感いただけます。
裏面にはメッシュ生地を採用、虫汚れや鳥フンなど、頑固な汚れもしっかり洗浄できます。
内部にサイコロ状のスポンジをたくさん詰め込むことで、抜群の泡立ちを実現、つかみやすさも大きく向上しました。

用途洗車用スポンジ材質スポンジ :ポリウレタン、フリース面:ポリエステル、メッシュ面:ポリエステル危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※用途以外に使用しない。
※自動車の取扱説明書を確認の上、使用する。
※撥水系シャンプーの使用を続けると泡立ちにくくなる場合がある。
※コーティング施工車に使用する場合は、お手入れ方法の指示に従い使用する。
※素材の特性上色落ちすることがあるので、濡れた状態でボディなどの上に置かない。
※生地やスポンジが劣化するおそれがあるので、長時間直射日光の当たる所で保管しない。
※メッシュ生地が破れるおそれがあるので、尖った部分を洗うときは注意する。
※キズの原因となるのでスポンジが乾燥した状態で使用しない。また、ボディ用とホイール用は区別して使用する。誤って地面に落とした場合、付着物をキレイに洗い流し、残っていないことを確認してから使用する。
※子供や認知症の疑いのある方の手の届くところに置かない。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
007333402906
オープン
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ALAUNEN ウオッシュバッグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする