曜日別特売

高演色LED ゴージャクリング居室用シーリングライト

高演色LED ゴージャクリング居室用シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ゴージャクリング居室用シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ゴージャクリング居室用シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ゴージャクリング居室用シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ゴージャクリング居室用シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ゴージャクリング居室用シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ゴージャクリング居室用シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ゴージャクリング居室用シーリングライト - ODELIC(オーデリック)

GORGEOUS RING marble ゴージャスリング居室用シーリングライト
エッジの聞いたリング状のきらめきに、大理石調の意匠をプラス。
より一層上品な高級感でインテリアを演出します。

適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別シーリングライト材質飾り枠:アクリル(透明・カット模様入)幅(mm)Φ623質量(kg)4.9取付本体取付:クイックA高さ(mm)86区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光100-1%・調色グリーン購入法適合調光の可否不可下面カバー樹脂(大理石調)内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
定格光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00697597OL291668BR38(固有)142.339(100V)5410※白色時の値~12畳
99,800
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697606OL291669BR29(固有)14030(100V)4060※白色時の値~8畳
89,800
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする