曜日別特売

LEDシーリングライト 6畳用 調光

LEDシーリングライト 6畳用 調光 - オーム電機LEDシーリングライト 6畳用 調光 - オーム電機LEDシーリングライト 6畳用 調光 - オーム電機LEDシーリングライト 6畳用 調光 - オーム電機

直径38cmのシーリングライト
寝室・リビング・ワンルームなどに
壁スイッチで明るさが3段階調節できます
取り付け簡単
適用畳数は~6畳
LED5年保証対象商品

質量(g)約755電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、0.05(ナイトライト使用時)定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ380×高さ75光源LED×36灯使用(交換不可)演色指数(Ra)86調光率(%)100ー50ーナイトライト調光の可否適用畳数6調色の可否×内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00733656LE-Y26S6-WD昼光色118.3(100%点灯時)2900/(50%点灯時)1450/(ナイトライト使用時)1.5
3,480
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
00733647LE-Y26S6-WL電球色114.2(100%点灯時)2800/(50%点灯時)1400/(ナイトライト使用時)1.5
3,480
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00733647LE-Y26S6-WL00733656LE-Y26S6-WDLE-Y26S6-WL LEDシーリングライト 6畳用 調光 オーム電機 00733656LEDシーリングライト 6畳用 調光オーム電機1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする