曜日別特売

AC MOTOR FAN シーリングファン 薄型(灯具一体タイプ) 羽根リバーリブルタイプ 本体

AC MOTOR FAN シーリングファン 薄型(灯具一体タイプ) 羽根リバーリブルタイプ 本体 - ODELIC(オーデリック)AC MOTOR FAN シーリングファン 薄型(灯具一体タイプ) 羽根リバーリブルタイプ 本体 - ODELIC(オーデリック)AC MOTOR FAN シーリングファン 薄型(灯具一体タイプ) 羽根リバーリブルタイプ 本体 - ODELIC(オーデリック)AC MOTOR FAN シーリングファン 薄型(灯具一体タイプ) 羽根リバーリブルタイプ 本体 - ODELIC(オーデリック)AC MOTOR FAN シーリングファン 薄型(灯具一体タイプ) 羽根リバーリブルタイプ 本体 - ODELIC(オーデリック)AC MOTOR FAN シーリングファン 薄型(灯具一体タイプ) 羽根リバーリブルタイプ 本体 - ODELIC(オーデリック)AC MOTOR FAN シーリングファン 薄型(灯具一体タイプ) 羽根リバーリブルタイプ 本体 - ODELIC(オーデリック)AC MOTOR FAN シーリングファン 薄型(灯具一体タイプ) 羽根リバーリブルタイプ 本体 - ODELIC(オーデリック)

AC MOTOR FAN 薄型 灯具一体タイプ
スリムな照明一体型のデザイン。
インテリアに合わせて選べるさまざまなバリエーションをご用意しています。

種別シーリングファン 薄型 灯具一体タイプ幅(mm)Φ1050質量(kg)6高さ(mm)248備考電動昇降装置対応型電圧(V)100定格消費電力(W)33.6機能風向切替器具・セットセット色温度(K)2700/5000ランプの種類LED電球フラット形 5.6W×6(GX53-1a) No.241Gエネルギー消費効率(Lm/W)(固有)107.1光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)57(100V)光束(Lm)3600※昼白色時の値(電球色時は9割程の明るさです)リモコン付属入数1台光色電球色/昼白色調光方式リモコン(光色切替・連続調光100-5%(光色は調光した明るさで切替可能)施工内容簡易結線型演色指数(Ra)94調光の可否適用畳数~10畳調色の可否内容量1台
注意
※ランプ別梱包。

※配線は必ず壁スイッチを設けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
材質(羽根)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00697798WF441PRグローブ:樹脂(乳白)、鋼(オフホワイト色)木材・リバーシブル(オフホワイト色/ナチュラル色)
168,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697807WF442PR鋼(マットシルバー色)、グローブ:樹脂(乳白)木材・リバーシブル(チェリー色/エボニーブラウン色)
168,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする