ODELIC(オーデリック)
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体
DC MOTOR FAN 4枚羽根(木調)
木調の内装に調和する、羽根とシルバー色本体の組み合わせです。
器具高約300mmの薄型設計。マンションにおすすめです。
種別
シーリングファン(4枚羽根)
材質
鋼・樹脂
取付
パイプ吊り
高さ(mm)
377
機能
リズム回転・風向切替
材質(羽根)
樹脂
リモコン
付属
入数
1台
施工内容
簡易結線型
調色の可否
×
内容量
1台
注意
※配線は必ず壁スイッチを設けてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
備考
傾斜天井取付角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00700081
WF080P1
Φ1132
4.4
マットシルバー、羽根:木調エボニーブラウン
傾斜天井対応35度(延長パイプ WF612P1~616P1使用時)、傾斜天井対応25度(延長パイプ WF611P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付)
13
¥
108,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00700090
WF081P1
Φ1132
4.4
マットシルバー、羽根:木調ナチュラル
傾斜天井対応35度(延長パイプ WF612P1~616P1使用時)、傾斜天井対応25度(延長パイプ WF611P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付)
13
¥
108,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00700099
WF090P1
Φ900
4.2
マットシルバー、羽根:木調エボニーブラウン
傾斜天井対応35度(延長パイプ WF612P1~616P1使用時)、傾斜天井対応30度(延長パイプ WF611P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付)
15
¥
107,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00700108
WF091P1
Φ900
4.2
マットシルバー、羽根:木調ナチュラル
傾斜天井対応35度(延長パイプ WF612P1~616P1使用時)、傾斜天井対応30度(延長パイプ WF611P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付)
15
¥
107,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください