曜日別特売

高演色LED 和照明 シーリングライト

高演色LED 和照明 シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED 和照明 シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED 和照明 シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED 和照明 シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED 和照明 シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED 和照明 シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED 和照明 シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED 和照明 シーリングライト - ODELIC(オーデリック)

伝統的な木枠と先進的な構造が邂逅して生まれた、新しいあかり
進化した和の以上は、現代のインテリアにも調和します。

適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別和照明・シーリングライト材質セード:樹脂シート(和紙入)幅(mm)Φ698質量(kg)4.5取付本体取付:クイックA高さ(mm)116区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光100-1%・調色白木枠調光の可否不可材質(パネル)下面パネル:アクリル(和紙貼り)内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
定格光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00697536OL291657BR38(固有)105.539(100V)4010※白色時の値~10畳
188,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697545OL291658BR34(固有)102.935(100V)3500※白色時の値~8畳
183,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする