曜日別特売

LEDシーリングライト

LEDシーリングライト - オーム電機LEDシーリングライト - オーム電機LEDシーリングライト - オーム電機LEDシーリングライト - オーム電機

直径45cmのシーリングライト
100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き
30分/60分オフタイマー付き
電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き
調光はリモコンと壁スイッチで設定可能
LED5年保証対象商品

定格電圧50/60Hz定格電圧(V)100電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5本体寸法(mm)(約)直径Φ450×高さ87消費電力100%点灯時…3675%点灯時…2850%点灯時…1925%点灯時…9本体質量(kg)約0.95定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約10575%点灯時…約10350%点灯時…約10525%点灯時…約105光束(Lm)(100%点灯時)約3800/(75%点灯時)約2900/(50%点灯時)約2000/(25%点灯時)約950使用場所屋内用(屋外使用禁止)調光の可否適用畳数8調色の可否×内容量1個
関連資料:(4.55MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00733900LE-Y36D8G-W4
5,480
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする