オーム電機
LED4灯シーリングライト
明るさ・光の色を選べる
リビング・寝室におすすめ
シェードの角度を調整可能
消灯時の明るさと色を記憶し、再点灯できる
明るさ10段階調光
光の色11段階調色
全光束3800ルーメン
リモコン付き
付属品
取扱説明書(保証書付)・リモコン・リモコンケース・リモコン取り付け用ネジ2本・単4形乾電池(テスト用)
消費電力(W)
100%点灯時…38、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.8
定格電圧(V)
100
本体質量(g)
約2.0
定格寿命(時間)
約40000
光源
チップ型LED(交換不可)
色温度(K)
光源:3000~6500
エネルギー消費効率(Lm/W)
100%点灯時…約100
光束(Lm)
(100%点灯時)約3800
使用場所
室内用
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
800×253×150
調光の可否
○
適用畳数
4.5~8
調色の可否
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00733550
LT-YLS4RC-W
ホワイトウッド
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
00733559
LT-YLS4RC-K
ダークブラウン
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください