DC MOTOR FAN シーリングファン 6枚羽根タイプ 本体

DC MOTOR FAN シーリングファン 6枚羽根タイプ 本体 - ODELIC(オーデリック)DC MOTOR FAN シーリングファン 6枚羽根タイプ 本体 - ODELIC(オーデリック)DC MOTOR FAN シーリングファン 6枚羽根タイプ 本体 - ODELIC(オーデリック)DC MOTOR FAN シーリングファン 6枚羽根タイプ 本体 - ODELIC(オーデリック)DC MOTOR FAN シーリングファン 6枚羽根タイプ 本体 - ODELIC(オーデリック)DC MOTOR FAN シーリングファン 6枚羽根タイプ 本体 - ODELIC(オーデリック)DC MOTOR FAN シーリングファン 6枚羽根タイプ 本体 - ODELIC(オーデリック)DC MOTOR FAN シーリングファン 6枚羽根タイプ 本体 - ODELIC(オーデリック)

DC MOTOR FAN 6枚羽根
静かで省エネ性の高いDCモーターファン。スタイリッシュな意匠性とより自然でやさしい送風性能の両立を追求した、6枚羽根のデザインです。
6枚羽根が生み出すきめ細やかでソフトな風
羽根の枚数を増やすことで、より細かく空気を送り出せるため、同じ風量で、より自然でソフトな風が生まれます。

種別シーリングファン(6枚羽根)幅(mm)Φ1200機能リズム回転・風向切替リモコン付属入数1台施工内容簡易結線型調光の可否不可内容量1台
注意
※配線は必ず壁スイッチを設けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
取付
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00698997WF237P1樹脂(オフホワイト色)4オフホワイト直付専用271
110,000
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699006WF239P1樹脂(オフホワイト色)4.4オフホワイトパイプ吊り374
110,000
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699015WF249P1樹脂(チャコールグレー色)4.4チャコールグレーパイプ吊り374
110,000
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする