曜日別特売

LEDシーリングライト リモコン付き

LEDシーリングライト リモコン付き - オーム電機LEDシーリングライト リモコン付き - オーム電機LEDシーリングライト リモコン付き - オーム電機LEDシーリングライト リモコン付き - オーム電機

直径45cmのLEDシーリングライト
調光10段階、調色11段階機能付き
色温度範囲は電球色~昼光色相当
30分・60分オフタイマー付き
電源、調光、調色、タイマー、チャンネル、常夜灯が操作できるリモコン付き
調光調色は壁スイッチでも設定可能
LED5年保証対象商品

付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書消費電力(W)全灯時…45、最小点灯時…6定格電圧(V)100電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5本体寸法(mm)(約)直径450×高さ87本体質量(kg)約0.95定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)エネルギー消費効率(Lm/W)全灯時…約111、最小点灯時…約100光束(Lm)(全灯時)約5000/(最小点灯時)約600使用場所屋内用(屋外使用禁止)調光方式10段階調光・11段階調色調光の可否適用畳数12調色の可否内容量1個
関連資料:(4.05MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00733936LE-Y45TBG-W1
8,980
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする