曜日別特売

LEDミニシーリングライト 60W相当

LEDミニシーリングライト 60W相当 - オーム電機LEDミニシーリングライト 60W相当 - オーム電機LEDミニシーリングライト 60W相当 - オーム電機LEDミニシーリングライト 60W相当 - オーム電機LEDミニシーリングライト 60W相当 - オーム電機LEDミニシーリングライト 60W相当 - オーム電機LEDミニシーリングライト 60W相当 - オーム電機LEDミニシーリングライト 60W相当 - オーム電機
(4件のレビュー)

トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに
取り付け簡単
LED5年保証対象商品

質量(g)約125電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)7.6定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ125×42(プラグ含まず)光源LED×48灯使用(交換不可)使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00733665LE-Y7B-WL電球色107.8820
1,580
1,498
1,648(税込)
当日出荷
00733681LE-Y7B-WD昼光色110.5840
1,580
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-29
用途: トイレ照明
株式会社エヌエープラスその他業種

白熱電球からの交換です
かちゃっとセットするだけで免許なくてもできました

2025-08-02
用途: 小スペースの補助照明
製造業

2畳程度の小さな区域の照明用に設置しましたが、十分な明るさでした。

2025-03-18
用途: 階段と廊下に6畳間に設置
製造業

ほとんど使用しない場所に、蛍光灯を交換設置しました。
階段と廊下は、狭いから十分な照度でしたが、
6畳間は、さすがに暗かったです。

2024-11-25
用途: 工場内通路補助照明

小型省電力で起動が早く、比較的短時間の通路照明には最適。
シーリングライトなのでAC200Vでの使用はできません。(引っ掛けシーリング自体がAC125V耐圧仕様の為、シーリング仕様の器具は全てAC100V仕様)
工場などで使用する際には照明電圧の仕様を確認して利用の事。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする