小さめでも明るい、直径45cmの高演色LEDシーリングライト演色性Ra93で彩りあざやか 「Ra93」は文字が見やすく、目にやさしいので勉強や読書、ネイルなどの照明用としておすすめです4段階(100%/75%/50%/25%)調光機能付き30分・60分オフタイマー付き電源、調光、タイマー、チャンネル、常夜灯が操作できるリモコン付き調光は壁スイッチでも設定可能定格寿命 約40000時間の長寿命LED光源色は昼光色LED5年保証対象商品