ODELIC(オーデリック)
高演色LED 薄型シーリングライト
薄型シーリングライト
幅広い用途に使える小型シーリングライト。
高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません。
種別
薄型シーリングライト
材質
下面:ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)
Φ120
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
31
材質(本体)
ポリカーボネート
明るさ(W)
白熱灯器具100相当
角度(°)
傾斜天井対応:90
定格消費電力(W)
6
平均演色評価数(Ra)
94
ランプの種類
LED一体型
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)
11(100V)
入数
1台
調光方式
非調光
グリーン購入法
適合
取付面位置
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散配光(113°)
内容量
1台
全6種類を絞り込む
色
オフホワイト
ブラック
色温度(K)
2700
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)120
(固有)125
(固有)130
光色
昼白色
電球色
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00697859
OL291673LR
オフホワイト
2700
(固有)120
電球色
720
¥
7,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
00697868
OL291673NR
オフホワイト
5000
(固有)130
昼白色
780
¥
7,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697877
OL291673WR
オフホワイト
5000
(固有)125
昼白色
750
¥
7,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697886
OL291674LR
ブラック
2700
(固有)120
電球色
720
¥
7,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697895
OL291674NR
ブラック
5000
(固有)130
昼白色
780
¥
7,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697911
OL291674WR
ブラック
5000
(固有)125
昼白色
750
¥
7,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください