ODELIC(オーデリック)
高演色LED シーリングライト
クローム色のモールがさり気ないアクセント。インテリアを選ばないシンプルでカジュアルなデザインです。
種別
シーリングライト
材質
グローブ:アクリル(乳白)
色
クローム色モール
取付
グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA
区分
省エネ法区分:I
スイッチ
(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
構造
ファインアクリル、虫が入りにくい
角度(°)
傾斜天井対応:45
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
LED一体型
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
リモコン
付属
入数
1台
光色
電球色~昼光色
調光方式
連続調光100-1%・調色
調光の可否
不可
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00697615
OL251197R2
Φ570
2
129
49
(固有)116.7
¥
62,800
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697631
OL251617R1
Φ570
1.9
129
47
(固有)108.9
¥
52,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697640
OL251198R1
Φ570
1.9
129
42
(固有)106.9
¥
47,800
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697649
OL251618R1
Φ520
1.8
116
36
(固有)104.1
¥
42,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697658
OL251814R1
Φ520
1.8
116
30
(固有)108
¥
40,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください