曜日別特売

高演色LED ソリッドリング居室用シーリングライト

高演色LED ソリッドリング居室用シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ソリッドリング居室用シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ソリッドリング居室用シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ソリッドリング居室用シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ソリッドリング居室用シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ソリッドリング居室用シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ソリッドリング居室用シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ソリッドリング居室用シーリングライト - ODELIC(オーデリック)

SOLID RING wood ソリッドリング居室用シーリングライト
建築と融合するSOLID RINGに新たに木目調タイプをご用意しました。
ミニマルな意匠に温かみが加わり、より空間への調和を果たします。
下面カバーは温かみのある木目調プリントです。

適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別シーリングライト材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)Φ600質量(kg)3.5取付本体取付:クイックA高さ(mm)71区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造虫が入りにくい平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光100-1%・調色グリーン購入法適合調光の可否不可内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
全6種類を絞り込む
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
適用畳数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
定格光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00697737OL291662BR38(固有)131.839(100V)5010※白色時の値~12畳
83,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697746OL291663BR34(固有)128.835(100V)4380※白色時の値~10畳
78,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697755OL291664BR29(固有)129.630(100V)3760※白色時の値~8畳
73,000
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697771OL291665BR38(固有)131.839(100V)5010※白色時の値~12畳
83,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697780OL291666BR34(固有)128.835(100V)4380※白色時の値~10畳
78,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697789OL291667BR29(固有)129.630(100V)3760※白色時の値~8畳
73,000
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする