ODELIC(オーデリック)
AC MOTOR FAN シーリングファン モダンスタイル 本体
AC MOTOR FAN モダンスタイル
シンプルなインテリアにマッチする、洗練されたフォルムのシーリングファンです。
種別
シーリングファン モダンスタイル
幅(mm)
Φ1224
質量(kg)
4.8
取付
パイプ吊り
高さ(mm)
302
機能
風向切替
リモコン
付属
入数
1台
施工内容
簡易結線型
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※配線は必ず壁スイッチを設けてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
備考
材質(羽根)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00700056
WF802P2
鋼(マットシルバー色)
傾斜天井対応35度(延長パイプ WF986P1・989P1使用時)、傾斜天井対応22度(延長パイプ WF983P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付)
木材(エボニーブラウン色)
¥
59,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00700065
WF803P2
鋼(マットシルバー色)
傾斜天井対応35度(延長パイプ WF986P1・989P1使用時)、傾斜天井対応22度(延長パイプ WF983P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付)
木材(ナチュラル色)
¥
59,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00700047
WF801P2
鋼(オフホワイト色)
傾斜天井対応35度(延長パイプ WF976P1・979P1使用時)、傾斜天井対応22度(延長パイプ WF973P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付)
木材(オフホワイト色)
¥
59,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください