ODELIC(オーデリック)
AC MOTOR FAN シーリングファン スチールファン 本体
AC MOTOR FAN スチールファン
スチール素材の硬質な質感とシャープなフォルム。
スタイリッシュなコンテンポラリーデザインが魅力です。
種別
シーリングファン スチールファン
取付
パイプ吊り
機能
風向切替
リモコン
付属
入数
1台
施工内容
簡易結線型
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※配線は必ず壁スイッチを設けてください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
備考
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00700135
WF402P1
鋼(オフホワイト色)
Φ1220
5.3
338
傾斜天井対応35度(延長パイプ WF646P1・649P1使用時)、傾斜天井対応20度(延長パイプ WF643P1使用時)、電動昇降装置対応型
¥
59,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00700151
WF404P1
鋼(黒色)
Φ1220
5.3
338
傾斜天井対応35度(延長パイプ WF656P1・659P1使用時)、傾斜天井対応20度(延長パイプ WF653P1使用時)、電動昇降装置対応型
¥
59,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00700160
WF406P1
鋼(マットシルバー色)
Φ1220
5.3
338
傾斜天井対応35度(延長パイプ WF666P1・669P1使用時)、傾斜天井対応20度(延長パイプ WF663P1使用時)、電動昇降装置対応型
¥
59,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00700169
WF401P1
鋼(オフホワイト色)
Φ915
4.2
339
傾斜天井対応35度(延長パイプ WF646P1・649P1使用時)、傾斜天井対応20度(延長パイプ WF643P1使用時)、電動昇降装置対応型
¥
52,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00700178
WF403P1
鋼(黒色)
Φ915
4.2
339
傾斜天井対応35度(延長パイプ WF656P1・659P1使用時)、傾斜天井対応20度(延長パイプ WF653P1使用時)、電動昇降装置対応型
¥
52,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00700187
WF405P1
鋼(マットシルバー色)
Φ915
4.2
339
傾斜天井対応35度(延長パイプ WF666P1・669P1使用時)、傾斜天井対応20度(延長パイプ WF663P1使用時)、電動昇降装置対応型
¥
52,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください