ODELIC(オーデリック)
高演色LED シーリングライト ランプ交換可能タイプ
クローム色のモールがさり気ないアクセント。インテリアを選ばないシンプルでカジュアルなデザインです。
ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です。
種別
シーリングライト
材質
グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)
Φ365
質量(kg)
1.3
色
クローム色モール
取付
グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:簡易取付A
高さ(mm)
109
明るさ(W)
FLC30相当
構造
ファインアクリル、虫が入りにくい
角度(°)
傾斜天井対応:45
平均演色評価数(Ra)
94
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)
22(100V)
入数
1台
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※ランプ別梱包
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
色温度(K)
ランプの種類
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00697055
OL291484BR1
15
2700~6500
LED電球フラット形 15W(GX53-1a) No.253PB
(固有)89.4
電球色~昼光色
¥
24,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697071
OL291484LR1
13.2
2700
LED電球フラット形 15W(GX53-1a) No.253PL
(固有)101.5
電球色
¥
19,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697080
OL291484NR1
13.2
5000
LED電球フラット形 15W(GX53-1a) No.253PL
(固有)110.6
昼白色
¥
19,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください