ODELIC(オーデリック)
高演色LED シーリングファン用灯具
シーリングファン用灯具
リモコンで光色切替&明るさ調節できます。
ランプ交換が可能なので、万が一の時にも安心です。
種別
シーリングファン用灯具
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
2700/5000
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
入数
1台
光色
電球色/昼白色
内容量
1台
注意
※ランプ別梱包。
※
※必ずファン本体と組合わせてご使用ください。シーリングファンは別売りです。
※
※ファン本体と組み合わせてリコモンをご使用ください。
※
※受光部カバーは組み合わせ本体に付属しています。
全10種類を絞り込む
色
オフホワイト
チャコールグレー
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
色
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00699058
WF277PR1
鋼(オフホワイト色)
Φ253-500
2.9
オフホワイト
142-190
¥
99,800
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699067
WF278PR1
鋼(オフホワイト色)
Φ253-500
2.6
オフホワイト
142-190
¥
89,800
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699076
WF257PR
鋼(オフホワイト色)、グローブ:樹脂(乳白)
Φ333
2.1
オフホワイト
81
¥
95,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699085
WF258PR
鋼(オフホワイト色)、グローブ:樹脂(乳白)
Φ333
1.8
オフホワイト
81
¥
85,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699101
WF259PR
鋼(チャコールグレー色)、グローブ:樹脂(乳白)
Φ333
2.1
チャコールグレー
81
¥
95,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699110
WF260PR
鋼(チャコールグレー色)、グローブ:樹脂(乳白)
Φ333
1.8
チャコールグレー
81
¥
85,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699119
WF287PR
鋼(オフホワイト色)、グローブ:樹脂(オフホワイト色)
Φ333
2.1
オフホワイト
81
¥
95,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699128
WF288PR
鋼(オフホワイト色)、グローブ:樹脂(オフホワイト色)
Φ333
1.8
オフホワイト
81
¥
85,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699137
WF289PR
鋼(チャコールグレー色)、グローブ:樹脂(チャコールグレー)
Φ333
2.1
チャコールグレー
81
¥
95,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699146
WF290PR
鋼(チャコールグレー色)、グローブ:樹脂(チャコールグレー)
Φ333
1.8
チャコールグレー
81
¥
85,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください