ODELIC(オーデリック)
AC MOTOR FAN シーリングファン スチールファン 本体
AC MOTOR FAN スチールファン
スチール素材の丸みを持たせたフォルムが魅力。
洗練されたコンテンポラリーな印象のシンプルデザインです。
種別
シーリングファン スチールファン
取付
パイプ吊り
高さ(mm)
320
機能
風向切替
リモコン
付属
入数
1台
施工内容
簡易結線型
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※配線は必ず壁スイッチを設けてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
備考
角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00700196
WF504P1
鋼(オフホワイト色)
Φ1234
4.7
傾斜天井対応35度(延長パイプ WF646P1・649P1使用時)、傾斜天井対応20度(延長パイプ WF643P1使用時)、電動昇降装置対応型
傾斜天井対応:8
¥
56,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00700205
WF506P1
鋼(マットシルバー色、ダークシルバー色)
Φ1234
4.7
傾斜天井対応35度(延長パイプ WF666P1・669P1使用時)、傾斜天井対応20度(延長パイプ WF663P1使用時)、電動昇降装置対応型
傾斜天井対応:8
¥
56,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00700221
WF503P1
鋼(オフホワイト色)
Φ882
4.3
傾斜天井対応35度(延長パイプ WF646P1・649P1使用時)、傾斜天井対応20度(延長パイプ WF643P1使用時)、電動昇降装置対応型
傾斜天井対応:11
¥
53,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
00700230
WF505P1
鋼(マットシルバー色、ダークシルバー色)
Φ882
4.3
傾斜天井対応35度(延長パイプ WF666P1・669P1使用時)、傾斜天井対応20度(延長パイプ WF663P1使用時)、電動昇降装置対応型
傾斜天井対応:11
¥
53,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください