オーム電機
LEDシーリングライト 四角セードタイプ
四角セードタイプ
30分・60分オフタイマー付き
リモコンと壁スイッチで調光設定が可能
定格寿命40000時間の長寿命LED使用
LED5年保証対象商品
付属品
リモコン/リモコンケース/木ネジ×2本/単4形乾電池×2本(テスト用)/保証書付取扱説明書
定格電圧(V)
100
電力(W)
常夜灯1.0/待機電力0.5
本体寸法(mm)
(約)縦450×横450×高さ100
本体質量(kg)
約1.75
定格寿命(時間)
約40000
光源
チップ型LED(交換不可)
光源色
昼光色
使用場所
屋内用(屋外使用禁止)
調光の可否
○
調色の可否
×
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00733875
LE-W36D6G-W
100%点灯時…3675%点灯時…2850%点灯時…1925%点灯時…10
100%点灯時…88.875%点灯時…85.750%点灯時…84.225%点灯時…80.0
(100%点灯時)3200/(75%点灯時)2400/(50%点灯時)1600/(25%点灯時)800
6
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
00733891
LE-W45D8G-W
100%点灯時…4575%点灯時…3450%点灯時…2225%点灯時…11
100%点灯時…84.475%点灯時…83.850%点灯時…86.325%点灯時…86.3
(100%点灯時)3800/(75%点灯時)2850/(50%点灯時)1900/(25%点灯時)950
8
¥
7,980
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください