オーム電機
LED付きペンダントライト 電球色
スリットからこぼれるやさしい灯り
Ra96の高演色LED搭載
LED5年保証対象商品
材質
本体…ダイキャスト
質量(g)
約300
外形寸法(mm)
コード長さ…約650、セード…(約)最大径63×高さ88
電源(V)
100 50/60Hz
消費電力(W)
8.2
全光束(Lm)
580
平均演色評価数(Ra)
96
光源
LED電球色:LED内蔵(交換不可)
エネルギー消費効率(Lm/W)
70.7
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00734006
LT-YR8-W
ホワイト
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
00734015
LT-YR8-K
ブラック
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください