ODELIC(オーデリック)
LED ペンダントライト
透明吹きガラスに施したレトロな仕上げ。趣ある可愛いあかりです。
仕様
コード収納フレンジ付、調光器:不可
種別
ペンダントライト
幅(mm)
Φ115
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
147
電圧(V)
100
定格消費電力(W)
3
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球ミニマム形 3W(E11) No.272A
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
5(100V)
材質(ホルダー)
鋼(真鍮ブロンズメッキ)
入数
1台
光色
電球色
明るさ
白熱灯器具30W相当
演色指数(Ra)
80
調光の可否
×
調色の可否
×
内容量
1台
注意
※ランプ別梱包
全6種類を絞り込む
材質
セード:ガラス(透明・ヒビ模様入)
セード:ガラス(透明・リブ入)
セード:ガラス(透明・泡入)
タイプ
フレンジタイプ
プラグタイプ
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
取付
タイプ
全高(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00726437
OP252478LD1
セード:ガラス(透明・リブ入)
レール取付専用
プラグタイプ
685-1285
(固有)79.3
¥
19,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00726446
OP252480LD1
セード:ガラス(透明・泡入)
レール取付専用
プラグタイプ
685-1285
(固有)75
¥
19,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00726455
OP252482LD1
セード:ガラス(透明・ヒビ模様入)
レール取付専用
プラグタイプ
685-1285
(固有)73.3
¥
19,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00726471
OP252477LD3
セード:ガラス(透明・リブ入)
直付専用
フレンジタイプ
680-1180
(固有)79.3
¥
19,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00726480
OP252479LD3
セード:ガラス(透明・泡入)
直付専用
フレンジタイプ
680-1180
(固有)75
¥
19,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00726489
OP252481LD3
セード:ガラス(透明・ヒビ模様入)
直付専用
フレンジタイプ
680-1180
(固有)73.3
¥
19,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください