曜日別特売

LED ペンダントライト

LED ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)

天然のパーム素材で編み込まれたペンダントライト
セードの隙間から漏れる光がやさしく心地よい陰影を生み出します。

仕様コード収納フレンジ付適合調光器:(別売)LC211・212P1・214・216・217・223・224・702・613・615種別ペンダントライト幅(mm)400質量(kg)1.7取付引掛シールング高さ(mm)398電圧(V)100全高(mm)1207-2007定格消費電力(W)4.2色温度(K)2700ランプの種類LED電球フィラメント形 4.2W(E26) No.271G光源寿命20000時間皮相電力(VA)5(100V)入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当調光方式連続調光100-5%・位相制御演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否×内容量1台
注意
※ランプ別梱包
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00726681OP273007LCセード:バーム(ナチュラル色)(固有)74311
59,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
00726690OP273008LCセード:バーム(黒色)(固有)57.8243
59,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする