曜日別特売

LED和風ペンダントライト 昼光色

LED和風ペンダントライト 昼光色 - オーム電機LED和風ペンダントライト 昼光色 - オーム電機LED和風ペンダントライト 昼光色 - オーム電機LED和風ペンダントライト 昼光色 - オーム電機LED和風ペンダントライト 昼光色 - オーム電機LED和風ペンダントライト 昼光色 - オーム電機LED和風ペンダントライト 昼光色 - オーム電機LED和風ペンダントライト 昼光色 - オーム電機

乳白色セードに木目調の枠組みを施した和風デザイン
プルスイッチで全灯/50%点灯/常夜灯/消灯の切り替えができます
定格寿命40000時間の長寿命LED使用
カバーに影がなく、均一に発光します
低UV仕様で紫外線が少ないので、色褪せしにくく、虫も寄り付きにくいです
チラツキが少なく目にやさしいです
LED5年保証対象商品

付属品保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)縦450×横450×高さ128定格電圧(V)100 50/60Hz本体質量(kg)約2.2定格寿命(時間)約40000光源LEDチップ(交換不可)光源色昼光色内容量1個
注意
※1 定格寿命とはあらかじめ設定した条件下での平均値です。使用条件によリ、寿命の長さは定格寿命と異なる場合があリますので、ご注意ください。
※【ご注意】
※ 下記のような天井・配線器具には絶対に取り付けないでください。
※・変形天井
※・斜め天井
※・突出部や凹凸のある天井
※・竿縁天井、格子天井
※・電源端子露出タイプ
※・ケースウェイに取り付いている
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00733970LT-W32D6G-W1100%点灯時…3250%点灯時…16、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.5100%点灯時…約320050%点灯時…約1600100%点灯時…約100.050%点灯時…約100.0屋内用 6畳(屋外使用禁止)
7,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
00733979LT-W40D8G-W1100%点灯時…4050%点灯時…21、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.5100%点灯時…約380050%点灯時…約2200100%点灯時…約95.050%点灯時…約95.2屋内用 8畳(屋外使用禁止)
9,980
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
00733988LT-W50DBG-W1100%点灯時…5050%点灯時…25、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.5100%点灯時…約500050%点灯時…約2500100%点灯時…約100.050%点灯時…約100.0屋内用 12畳(屋外使用禁止)
12,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする