曜日別特売

スマホ&タブレット2WAYホルダー(ヘッドレスト取付け)

スマホ&タブレット2WAYホルダー(ヘッドレスト取付け) - CAPStyleスマホ&タブレット2WAYホルダー(ヘッドレスト取付け) - CAPStyleスマホ&タブレット2WAYホルダー(ヘッドレスト取付け) - CAPStyleスマホ&タブレット2WAYホルダー(ヘッドレスト取付け) - CAPStyleスマホ&タブレット2WAYホルダー(ヘッドレスト取付け) - CAPStyleスマホ&タブレット2WAYホルダー(ヘッドレスト取付け) - CAPStyleスマホ&タブレット2WAYホルダー(ヘッドレスト取付け) - CAPStyle

70mm伸びる伸縮式ホルダー(約125~230mm)
12.9インチタブレットまで対応(厚さ約18mm/重さ約700gまで)
ヘッドレストアタッチメントでリアシートで大画面タブレットを使用可能
カメラ用三脚にも取り付け可能
【スマホ、タブレット対応可能サイズ】
約125~230mmまで(12.9インチタブレットまで対応)
厚さ:18mmまで
重さ:約700gまで(バンパーやケース含む)
【ヘッドレストアタッチメント対応サイズ】
左右幅:125~145mm
上下幅:25mmまで
太さ:14mmまで
付属品
吸盤補助プレート×1枚
クッション用スポンジ×2個

用途スマホからタブレットまでホールド可能!本体質量(g)210パッケージサイズ(mm)W160×D70×H180内容量1個
取扱説明書:(0.61MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00734198CH-30
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする