マグネットスマホホルダー(フリームーブ360 エアコンタイプ)

マグネットスマホホルダー(フリームーブ360 エアコンタイプ) - CAPStyleマグネットスマホホルダー(フリームーブ360 エアコンタイプ) - CAPStyleマグネットスマホホルダー(フリームーブ360 エアコンタイプ) - CAPStyleマグネットスマホホルダー(フリームーブ360 エアコンタイプ) - CAPStyleマグネットスマホホルダー(フリームーブ360 エアコンタイプ) - CAPStyle

MagSafe対応のマグネットスマホホルダー
iPhone12/13/14/15シリーズ対応
エアコンルーバーの風を遮らない、360°アームタイプ

用途Apple iPhoneのMagSafe対応マグネットスマホホルダー本体質量(g)120パッケージサイズ(mm)W100×D40×H180内容量1個
取扱説明書:(0.69MB)
注意
※iPhone12/13/14/15シリーズ対応
※ワイヤレス充電器機能はありません
※耐荷重:約320g(バンバーやケース含む)
※Androidスマホで使用する場合はMagSafe対応ケースまたはマグネットリングの装着を推奨
※エアコン取付けタイプ(360°アームタイプ)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00734180CH-27
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする