CAPStyle
2WAY取り付けスマホホルダー
バネ式伸縮のシンプルホルダー
エアコンクリップと貼付けスタンドの2WAYセット
用途
迷ったらとりあえずコレ!スマホホルダー
セット内容
ホルダー・エアコンクリップ・貼付けベース
幅(mm)
ホールドサイズ:56~85
パッケージサイズ(mm)
W120×D70×H180
内容量
1個
注意
※耐荷重:約280g (バンパーやケース含む)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00734137
CH-19
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください