曜日別特売

IQグローブBIG

IQグローブBIG - グローブマニア(川西工業)

大きな手の方用のBIGサイズです。
特殊なすべり止めパターンでグリップ力のある手袋です。

用途軽作業・日曜大工・一般作業サイズフリーブラック材質●手袋部:ナイロン●すべり止め部:塩化ビニル厚さ(mm)1.7全長(cm)22中指長(cm)7.2手のひらまわり(cm)19.4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0073057622241.7
オープン
298
328(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする