LED エクステリアポーチライト カメラ付

LED エクステリアポーチライト カメラ付 - ODELIC(オーデリック)LED エクステリアポーチライト カメラ付 - ODELIC(オーデリック)LED エクステリアポーチライト カメラ付 - ODELIC(オーデリック)LED エクステリアポーチライト カメラ付 - ODELIC(オーデリック)LED エクステリアポーチライト カメラ付 - ODELIC(オーデリック)LED エクステリアポーチライト カメラ付 - ODELIC(オーデリック)LED エクステリアポーチライト カメラ付 - ODELIC(オーデリック)LED エクステリアポーチライト カメラ付 - ODELIC(オーデリック)

ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は変わらずに受け継がれています。

仕様調光器:不可幅(mm)203寸法(mm)出:223質量(kg)1.4取付グローブ:化粧ネジ式材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類LED電球フィラメント形 4.2W(E26) No.271G光源寿命40000時間光束(Lm)359入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)80パネルガラス(透明・石目調)調光の可否×内容量1台
注意
※ランプ別梱包。
全6種類を絞り込む
定格消費電力(W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
種別
高さ(mm)
定格消費電力(W)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00726498OG264151LC(別売木台)PF310Wエクステリア ポーチライト 人検知カメラ付4316.2人検知カメラ付/録画・照明点灯(モード切替型)機能付/防雨型
50,800
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00726516OG264155LC(別売木台)PF310Bエクステリア ポーチライト 人検知カメラ付4316.2人検知カメラ付/録画・照明点灯(モード切替型)機能付/防雨型
50,800
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00726525OG264152LC(別売木台)PF310Wエクステリア ポーチライト 顔識別カメラ付4726.8顔識別カメラ付/録画・照明点灯(モード切替型)機能付/顔識別通知機能付/防雨型
59,800
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00726541OG264154LC(別売木台)PF310Bエクステリア ポーチライト 顔識別カメラ付4726.8顔識別カメラ付/録画・照明点灯(モード切替型)機能付/顔識別通知機能付/防雨型
59,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
00726507OG264153LC(別売木台)PF310Bエクステリア ポーチライト 人検知カメラ付4316.2人検知カメラ付/録画・照明点灯(モード切替型)機能付/防雨型
50,800
取扱い終了
00726550OG264156LC(別売木台)PF310Bエクステリア ポーチライト 顔識別カメラ付4726.8顔識別カメラ付/録画・照明点灯(モード切替型)機能付/顔識別通知機能付/防雨型
59,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00726541OG264154LC66055450OG264154LC1OG264154LC エクステリア ポーチライト顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック) 66055450エクステリア ポーチライト顔識別カメラ付ODELIC(オーデリック)1台
38,980
税込42,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする