ミトロイ
フレアナット用トルクレンチ
新冷媒のフレア管継手フレアナットの標準締付トルクをあらかじめ設定しています。
ラチェットタイプによりフレアナットから外すことなく使用できます。
厚さ(mm)
【ヘッド】13.4
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※新冷媒用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
対辺(mm)
設定トルク(Nm)
ヘッド幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00733209
FTR26-55
284
558
26
55
52
¥
17,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
00733218
FTR29-75
293
602
29
75
55.4
¥
18,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください