ミトロイ
フレアナット用トルクレンチ
新冷媒のフレア管継手フレアナットの標準締付トルクをあらかじめ設定しています。
ラチェットタイプによりフレアナットから外すことなく使用できます。
厚さ(mm)
【ヘッド】10.4
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
対辺(mm)
設定トルク(Nm)
ヘッド幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00733191
FTR17-16
252
410
17
16
31.6
¥
15,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
00733200
FTR22-38
265
452
22
38
42.1
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください