グローブマニア(川西工業)
ビニール使いきり手袋 粉無 100枚入
粉なし(パウダーフリー)加工。
手にぴったりフィットし素手感覚でお使いいただけます。
天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強く、劣化にしにくい手袋です。
左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途
介護・衛生作業・掃除・メンテナンス作業
全長(cm)
24
色
クリア
材質
塩化ビニル樹脂 可塑剤: DINP
厚さ(mm)
0.06
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00735169
2026SS
SS
0.06
7
15
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
00735178
2026S
S
0.06
7.5
17
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
00735187
2026M
M
0.06
8
19
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
00735196
2026L
L
0.06
8.5
21
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください