高演色LED エクステリア ガーデンライト 人感センサー付

高演色LED エクステリア ガーデンライト 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ガーデンライト 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ガーデンライト 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)

ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ
ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型

仕様人感センサー付、人感センサーモード切替型、防雨型種別エクステリア ガーデンライト 人感センサー付幅(mm)Φ80カバーガラス(乳白ケシ)質量(kg)3.5材質(本体)アルミ管(黒色)取付方式グローブ:ねじ込み式定格消費電力(W)7.1平均演色評価数(Ra)94ランプLED電球ミニクリプトン形 6.5W(E17) No.292ENコード付属なし色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)81.2光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)16(100V)入数1台光色昼白色明るさ白熱灯器具60W相当地上高さ(mm)1000定格光束(Lm)577調光の可否不可可動範囲(°)センサー部:90内容量1台
注意
※ランプ別梱包。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00696599OG254661NCR
44,500
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする