オーム電機
LEDミニシーリングライト
小さくてもしっかり明るい
コンパクトだから天井すっきり
廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ
LED5年保証対象商品
質量(g)
195
定格電圧(V)
100
本体寸法(mm)
Φ150×60
定格消費電力(W)
14
定格寿命(時間)
40000
使用電源(V)
AC100 50/60Hz
使用場所
屋内用(屋外使用禁止)
演色指数(Ra)
83
調光の可否
×
調色の可否
×
内容量
1個
注意
※ 水滴がかかる状態又は湿度の高いところで使用しないでください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00733796
LE-Y14LG-W
電球色
100
1400
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
00733805
LE-Y14DG-W
昼光色
103.5
1450
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください