オーム電機
LEDミニシーリングライト
小さくてもしっかり明るい
コンパクトだから天井すっきり
廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ
全光束620ルーメン、ボール電球40形相当の明るさ
LED5年保証対象商品
光源色
昼光色
定格消費電力(W)
6
定格寿命(時間)
4000
調光の可否
×
調色の可否
×
質量(g)
195
定格電圧(V)
100
本体寸法(mm)
Φ150×60
使用電源(V)
AC100 50/60Hz
エネルギー消費効率(Lm/W)
103.3
光束(Lm)
620
使用場所
屋内用(屋外使用禁止)
演色指数(Ra)
83
内容量
1個
関連資料:
(1.59MB)
注意
※ 水滴がかかる状態又は湿度の高いところで使用しないでください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
定格消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00733769
LE-Y6DG-W
620
6
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください