曜日別特売

LEDミニシーリングライト

LEDミニシーリングライト - オーム電機LEDミニシーリングライト - オーム電機LEDミニシーリングライト - オーム電機LEDミニシーリングライト - オーム電機

直径15cm×高さ6cmのコンパクト設計だから天井すっきり
全光束960ルーメン、ボール電球60形相当の明るさ
廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ
LED5年保証対象商品

光源色昼光色定格消費電力(W)9定格寿命(時間)40000調光の可否×調色の可否×質量(g)195定格電圧(V)100本体寸法(mm)Φ150×60使用電源(V)AC100 50/60Hzエネルギー消費効率(Lm/W)106.6光束(Lm)960使用場所屋内用(屋外使用禁止)演色指数(Ra)83内容量1個
関連資料:(1.59MB)
注意
※【ご注意】
※ 水滴がかかる状態又は湿度の高いところで使用しないでください。
※ 調光(明るさが調節できる)機能のついた照明器具や回路では絶対に使用しないでください。
※ 人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。
※【適合する配線器具】
※ 天井の配線器具の形状を必ずご確認の上、お買い求めください。
※・ 角型引掛シーリング
※・ 丸型引掛シーリング
※・ 引掛ローゼット
※・ 埋込ローゼット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00733787LE-Y9DG-W9609
2,480
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする