曜日別特売

高演色LED ペンダントライト

高演色LED ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)

透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感
シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。

仕様
コード収納フレンジ付、調光器不可
種別
ペンダントライト
幅(mm)
155
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
127
電圧(V)
100
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
入数
1台
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※ランプ別梱包。
※非調光型のLED電球、Bluetooth通信対応のLED電球は、調光器のついている回路では使用できません。
※Bluetooth通信対応のLED電球の場合、必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
※取付は「電気工事士」の有資格者にご依頼ください。
全25種類を絞り込む
材質
取付
タイプ
全高(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
材質
取付
タイプ
全高(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00725545OP273002LR-アクリル・樹脂レール取付専用プラグタイプ665-1265
¥17,800¥11,980
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00725561OP273002NR-アクリル・樹脂レール取付専用プラグタイプ665-1265
¥17,800¥11,980
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00725570OP273002WR-アクリル・樹脂レール取付専用プラグタイプ665-1265
¥17,800¥11,980
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00725579OP273004LR-アクリル・樹脂レール取付専用プラグタイプ665-1265
¥17,800¥11,980
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00725588OP273004NR-アクリル・樹脂レール取付専用プラグタイプ665-1265
¥17,800¥11,980
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00725597OP273004WR-アクリル・樹脂レール取付専用プラグタイプ665-1265
¥17,800¥11,980
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00725606OP273006LR-アクリル・樹脂レール取付専用プラグタイプ665-1265
¥17,800¥11,980
¥11,980
¥13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年1月中旬
00725615OP273006NR-アクリル・樹脂レール取付専用プラグタイプ665-1265
¥17,800¥11,980
¥11,980
¥13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月下旬
00725631OP273006WR-アクリル・樹脂レール取付専用プラグタイプ665-1265
¥17,800¥11,980
¥11,980
¥13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年1月中旬
00725640OP273002BR-アクリル・樹脂レール取付専用プラグタイプ665-1265
¥22,800¥14,980
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00725649OP273004BR-アクリル・樹脂レール取付専用プラグタイプ665-1265
¥22,800¥14,980
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00725658OP273006BR-アクリル・樹脂レール取付専用プラグタイプ665-1265
¥22,800¥14,980
¥14,980
¥16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年1月中旬
00725701OP273003LR-アクリル・樹脂直付専用フレンジタイプ660-1160
¥17,800¥11,980
¥11,980
¥13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年1月中旬
00725710OP273003NR-アクリル・樹脂直付専用フレンジタイプ660-1160
¥17,800¥11,980
¥11,980
¥13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月下旬
00725719OP273003WR-アクリル・樹脂直付専用フレンジタイプ660-1160
¥17,800¥11,980
¥11,980
¥13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年1月中旬
00725771OP273003BR-アクリル・樹脂直付専用フレンジタイプ660-1160
¥22,800¥14,980
¥14,980
¥16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年1月中旬
81778098OP273004WR【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)セード:アクリル(スモークブラウン色)レール取付専用プラグタイプ665-1265
¥17,800¥11,980
¥7,698
アウトレット
¥8,468(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
00725667OP273001LR-アクリル・樹脂直付専用フレンジタイプ660-1160
¥17,800¥11,980
¥11,980
¥13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
00725676OP273001NR-アクリル・樹脂直付専用フレンジタイプ660-1160
¥17,800¥11,980
¥11,980
¥13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
00725685OP273001WR-アクリル・樹脂直付専用フレンジタイプ660-1160
¥17,800¥11,980
¥11,980
¥13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
00725728OP273005LR-アクリル・樹脂直付専用フレンジタイプ660-1160
¥17,800¥11,980
¥11,980
¥13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
00725737OP273005NR-アクリル・樹脂直付専用フレンジタイプ660-1160
¥17,800¥11,980
¥11,980
¥13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
00725746OP273005WR-アクリル・樹脂直付専用フレンジタイプ660-1160
¥17,800¥11,980
¥11,980
¥13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
00725755OP273001BR-アクリル・樹脂直付専用フレンジタイプ660-1160
¥22,800¥14,980
¥14,980
¥16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
00725780OP273005BR-アクリル・樹脂直付専用フレンジタイプ660-1160
¥22,800¥14,980
¥14,980
¥16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする