※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
高演色LED ペンダントライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
調光の可否・光色
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
調光の可否
×
光色
温白色
注文コード
81778098
品番
OP273004WR【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
アウトレット
¥11,980
¥
7,698
バスケットに入れる
透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感
シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
セード:アクリル(スモークブラウン色)
取付
レール取付専用
タイプ
プラグタイプ
全高(mm)
665-1265
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
コード収納フレンジ付、調光器不可
種別
ペンダントライト
幅(mm)
155
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
127
電圧(V)
100
本体
樹脂(黒ニッケルメッキ)
定格消費電力(W)
5
色温度(K)
3500
ランプの種類
LED電球フラット形 5W(GX53-1) No.295GW
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)96.6
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)
9(100V)
光束(Lm)
483
入数
1台
光色
温白色
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
×
調色の可否
×
エコロジー商品
省エネ
注意
※ランプ別梱包。
※非調光型のLED電球、Bluetooth通信対応のLED電球は、調光器のついている回路では使用できません。
※Bluetooth通信対応のLED電球の場合、必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
※取付は「電気工事士」の有資格者にご依頼ください。