曜日別特売

高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト

高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト - ODELIC(オーデリック)

LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライト
ガンマ波モードを搭載
脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。
内側に刻まれた繊細なリブが光を受け、さりげないアクセントになっています。

種別ガンマ波機能搭載シーリングライト材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)Φ529質量(kg)2取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA高さ(mm)107区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯構造ファインアクリル、虫が入りにくい角度(°)傾斜天井対応:45平均演色評価数(Ra)94色温度(K)5000ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン付属入数1台光色昼白色調光方式連続調光100-1%グリーン購入法適合調光の可否不可内容量1台
全6種類を絞り込む
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00697351OL291553NGR33(固有)120.334(100V)3970樹脂(マットホワイト色)
40,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697360OL291554NGR28(固有)121.429(100V)3400樹脂(マットホワイト色)
38,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697369OL291557NGR33(固有)120.334(100V)3970樹脂(ライトナチュラル色)
40,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697378OL291558NGR28(固有)121.429(100V)3400樹脂(ライトナチュラル色)
38,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697387OL291561NGR33(固有)120.334(100V)3970樹脂(ウォールナット色)
40,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697396OL291562NGR28(固有)121.429(100V)3400樹脂(ウォールナット色)
38,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする