曜日別特売

高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト

高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト - ODELIC(オーデリック)

LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライト
ガンマ波モードを搭載
脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。
空間になじむシンプルでプレーンあかり。ナチュラルな質感がやわらかな光の表情を生み出します。

種別ガンマ波機能搭載シーリングライト材質グローブ:アクリル(模様入)幅(mm)Φ530質量(kg)1.8取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA高さ(mm)116区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯構造ファインアクリル、虫が入りにくい角度(°)傾斜天井対応:45平均演色評価数(Ra)94色温度(K)5000ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン付属入数1台光色昼白色調光方式連続調光100-1%調光の可否不可内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
定格光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00697439OL251498NGR33(固有)118.734(100V)3920~8畳
40,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697448OL251820NGR28(固有)117.129(100V)3280~6畳
38,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする