曜日別特売

LEDミニシーリングライト センサー付き

LEDミニシーリングライト センサー付き - オーム電機LEDミニシーリングライト センサー付き - オーム電機LEDミニシーリングライト センサー付き - オーム電機LEDミニシーリングライト センサー付き - オーム電機LEDミニシーリングライト センサー付き - オーム電機

コンパクトだから天井すっきり
周囲が暗くなり、人が近づくと点灯します。(周囲が明るいときには点灯しません。)
人の動きがなくなると自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。
点灯時間が調節できます。(200秒・60秒・20秒)
センサーが作動する際の周囲の明るさが調節できます。(60ルクス・30ルクス・10ルクス)
両手がふさがっているときに便利
スイッチに触れないので衛生的
消し忘れ防止に
内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ
全光束620ルーメン、ボール電球40形相当の明るさ

質量(g)220定格電圧(V)100外形(mm)幅180×高さ60×奥行150定格消費電力(W)6定格寿命(時間)40000使用電源(V)AC100 50/60Hz光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)103.3光束(Lm)620使用場所屋内用(屋外使用禁止)演色指数(Ra)83待機時消費電力(W)0.4調光の可否×調色の可否×内容量1個
関連資料:(1.97MB)
注意
※ 水滴がかかる状態又は湿度の高いところで使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00733830LE-Y6DG-W-PIR
2,980
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする