曜日別特売

5枚刃 仕上げおよび中仕上げ用ボールエンドミル ミリ仕様 55MB

5枚刃 仕上げおよび中仕上げ用ボールエンドミル ミリ仕様 55MB - 京セラ

厳しい仕上げ品質が要求される加工に最適です。
不等分割、大きなねじれ角、および最適なすくい角と逃げの組合せによる、優れた仕上げ加工性能です。
複雑なワークの仕上げ加工に最適なボールノーズ構造です。
45 HRC(420 HB)以下の被削材に推奨します。

用途
中仕上げ~仕上げ加工用。
炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄(低・中合金)FC、FCD、鋳鉄(高合金)FC、FCD、ステンレス鋼(快削鋼)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、ステンレス鋼(析出硬化系)SUS630、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al
内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0074825942750567-75081366
10,440
8,898
9,788(税込)
29日以内出荷
返品不可
0074826842751567-75181988
14,950
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
0074827742752567-7517221010
18,020
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
0074828642753569-2668261212
26,530
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
0074829542754567-9088321616
41,470
34,980
38,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
0074831142755567-4329382020
70,700
59,980
65,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする