6枚刃 仕上げ加工用スクエアエンドミル ミリ仕様 57M

6枚刃 仕上げ加工用スクエアエンドミル ミリ仕様 57M - 京セラ

高硬度鋼のトロコイド加工および乾式加工に最適なエンドミルです。
短い刃長および大きな芯厚によりたわみを低減します。
大きな負のすくい角およびエキセントリックレリーフによる優れた刃先強度です。
45~65 HRC(421~739 HB)の被削材用に推奨します。
ネックタイプのオプションも可能です。

用途
被削材:高硬度材。
工具鋼SKD11SKD61
内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0075114746140568-22881366
7,850
6,698
7,368(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075115646141567-75391888
10,920
8,998
9,898(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075116546142569-2681221010
14,290
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075118146143567-9055261212
19,470
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075119046145569-1519321616
35,290
29,980
32,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075119946147568-2300382020
70,750
59,980
65,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする