曜日別特売

3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(5XD)TiB2コーティング

3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(5XD)TiB2コーティング - 京セラ

トリプルマージン設計により、穴加工精度を改善し、優れた仕上げ加工、真円度および円筒度を実現します。
ピラミッドポイント設計に基づく自己安定化機能により、ワークとの接触時にドリルを安定化します。
オープンフルート構造によって効率的に切りくずを排出し、送りを上げたときも強度を維持します。
ギャッシュが深いため、切りくずが容易にドリルセンターから排出されます。
175 HB(16 HRC)以下の被削材に推奨します。

用途
被削材:非鉄金属、プラスチック、複合材。
アルミ合金<12%SI、アルミ合金>12%SI、銅合金、プラスチック
内容量1本
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0075520764871567-62001187112
32,780
27,980
30,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075521664872566-98531187112
32,780
27,980
30,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075522564873566-98021187112
32,780
27,980
30,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075524164874566-51401187112
32,780
27,980
30,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075525064876567-77481187112
33,830
28,980
31,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075525964877566-66541187112
33,830
28,980
31,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075526864878566-50441187112
33,830
28,980
31,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075527764879567-61101187112
33,830
28,980
31,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075528664881566-66831187112
33,830
28,980
31,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075529564882566-66611187112
33,830
28,980
31,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075531164883567-45391187112
34,340
28,980
31,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075532064884567-77961187112
34,340
28,980
31,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075532964886566-97791187112
34,340
28,980
31,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075533864887567-13601187112
34,340
28,980
31,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075534764888566-82331187112
34,340
28,980
31,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075535664889566-97991187112
34,340
28,980
31,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075536564891567-45411247714
46,160
38,980
42,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075538164892566-98491247714
50,060
42,980
47,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075539064893567-14461247714
50,060
42,980
47,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075539964894566-66591247714
50,060
42,980
47,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075540864895567-14281247714
50,060
42,980
47,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075541764896568-49831247714
45,640
38,980
42,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075542664897567-45801338316
48,710
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075543564898566-50701338316
48,710
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075545164899566-98611338316
48,710
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075546064900567-62091338316
48,710
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075546964901567-13591338316
48,970
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
0075547864902567-13581338316
53,530
45,980
50,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする