京セラ
35°菱形 ネガチップ PR120S
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。
ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途
被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。
厚さ(mm)
4.76
チップ形状
ひし形35°
材種
PR120S
内容量
1箱(10個)
全11種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
554-6622
554-6693
554-6867
554-6894
554-6935
554-7116
554-7125
554-9666
554-9762
558-1110
558-4296
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00741925
VNMG160404MQ
554-6622
¥
12,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
00741941
VNMG160404MS
554-6894
¥
12,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
00741950
VNMG160404MU
554-7125
¥
12,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
00741959
VNMG160404SG
554-7116
¥
12,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
00741968
VNMG160408MQ
554-6693
¥
12,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
00741977
VNMG160408MS
554-9762
¥
12,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
00741986
VNMG160408MU
554-6935
¥
12,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
00741995
VNMG160408SG
554-6867
¥
12,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
00744251
VNGG160402MFP-SK
558-1110
¥
25,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00744260
VNGG160404MFP-SK
558-4296
¥
25,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00746281
VNMG160412MS
554-9666
¥
12,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください