京セラ
80°菱形 ネガチップ PR005S
高温特性に優れる特殊超硬合金母材と、耐熱性に優れたMEGACOAT HARDにより、高い耐摩耗性を実現します。
耐熱合金の仕上げ加工、高速加工にも対応可能です。
用途
旋削加工用。
被削材:耐熱合金。
厚さ(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
チップ形状
ひし形80°
材種
PR005S
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00744856
CNMG120404TK
554-9724
¥
10,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00744865
CNMG120408TK
554-6626
¥
10,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください