曜日別特売

APPCAST for BMW

APPCAST for BMW - 慶洋エンジニアリングAPPCAST for BMW - 慶洋エンジニアリングAPPCAST for BMW - 慶洋エンジニアリングAPPCAST for BMW - 慶洋エンジニアリングAPPCAST for BMW - 慶洋エンジニアリングAPPCAST for BMW - 慶洋エンジニアリングAPPCAST for BMW - 慶洋エンジニアリング

KEIYO APPCASTシリーズのBMWの無線接続Car Playに接続して、動画配信サービスなどさまざまなAndroidアプリケーションが楽しめるAPPCAST FOR BMW AN-S133 BMWのiDriveディスプレイで、Net Flix・Amazon Prime・You Tubeなどの動画配信サービスの視聴が可能になります(対応機種・ID6、ID7、ID8、ID8.5、ID9,Mini ID6(純正ナビ搭載車))
【動画配信サービスに対応】
Googleアカウントより、アプリのダウンロード追加が可能です。
【バッテリーレスでコンパクト】
電源は車両のUSB(Type-Aまたは、Type-C)より供給、重量は約62gでコンパクトサイズなので、置き場所に困りません。
【GPS内臓なので地図アプリは常に最新】
最新の地図アプリをダウンロードすれば、地図は常に最新です。
【SDカードに保存された動画や音楽Fileの再生が可能】
SDカードスロットがあるので、個人所有の動画や音楽を楽しめます。

付属品USBケーブル(Type-A、Type-C)、保証書(取扱説明書QRコード付き)電源5V(USB )/ 1A本体質量(g)約62 (本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×17.1×76メモリー内臓:4GB+64GBOSAndriod10BluetoothBluetootn5.0Wi-Fi2.4Ghz + 5Ghz(Dual Band)GPS内臓 GPS + AGPS + GLONASS + BSD対象CPU形式MT6765 Cortex-A53 up to 2.0Ghz内容量1台
注意
※本製品は、タッチパネル対応のiDriveID6・ID7・ID8.5・ID8.5・ID9 MINI ID6(純正ナビ搭載車)に対応です。
※Wi-Fi環境が必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00778797AN-S133
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする